pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW142300 PLAF 380T LED 18W 30K BI - 142300

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163137838

Codice prodotto

EOW142300

Cod. produttore

142300

Produttore

EOW

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Con lampada inclusa:

sì

Resistenza agli urti:

IK10

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Diametro esterno:

380 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

120 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

sì

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2000...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Per ambienti residenziali quali ingressi, pergolati, pensiline, porticati, terrazzi, sia per interni che per esterni. Corpo e anello in termoplastico ad alta resistenza, stampati ad iniezione F.V. 30%. Diffusore in policarbonato opale stampato ad iniezione classe II. IP65. Lampada: LED 2000lm 18W 3000K.