pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW14226-01L10 PROFILO 2020 BIANCO L=1000MM - 14226-01L10

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW14226-01L10 PROFILO 2020 BIANCO L=1000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

  • Con lampada inclusa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052278928168

Codice prodotto

EOW14226-01L10

Cod. produttore

14226-01L10

Produttore

EOW

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Adatto per sospensione:

sì

Con fotocellula:

no

Lunghezza:

1000 mm

Adatto per configurazione lineare:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

PROLINE 2020. Profilo in alluminio anodizzato ANGOLARE (fascio luce 45°). Profilo in alluminio completo di testate di chiusura. Lunghezza barre fino a 1m. Finitura: Bianco.