pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW14029-L30 PROFILO D20 ALL. L=3000MM - 14029-L30

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Adatto per configurazione lineare -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052278936521

Codice prodotto

EOW14029-L30

Cod. produttore

14029-L30

Produttore

EOW

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per configurazione lineare:

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Alluminio

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Larghezza:

20 mm

Altezza/profondità:

16 mm

Lunghezza:

3000 mm

PROLINE D20. Profilo in alluminio anodizzato ULTRA PIATTO. Diffusore in policarbonato trasparente, lenticolare e opalino resistente ai raggi UV. Disponibile kit per vetrinista. Finitura: Alluminio anodizzato. L: 3000mm.