pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW138004 PN210 LED 12W 30K 120? BI - 138004

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163145444

Codice prodotto

EOW138004

Cod. produttore

138004

Produttore

EOW

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K
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
Adatto per luce d'emergenza:

no

Apparecchio cablato:

sì

Diametro esterno:

210 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

30 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

sì

efficienza luminosa della lampada:

125...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1500...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

PN 210 è una plafoniera per esterni, progettata per integrare al meglio la tecnologia LED COB. Ideale per locali a bassa altezza, ha uno spessore estremamente ridotto ed è dotata di un innovativo sistema di dissipazione termica. Corredata di uno schermo di chiusura in materiale termoplastico trasparente ad alta resistenza UV protetto, senza viti di chiusura. Mascherina testurizzata, corredata di schermatura antiabbagliante. Lampada: LED 1500lm 12W 3000K. Colore: bianco.