pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW136010 PLAF 312T E27 BI - 136010

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW136010 PLAF 312T E27 BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada a incandescenza

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Con lampada inclusa - no

  • Resistenza agli urti - IK10

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163116185

Codice prodotto

EOW136010

Cod. produttore

136010

Produttore

EOW

Tipo lampada:

Lampada a incandescenza

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Con lampada inclusa:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Diametro esterno:

312 mm

Tipo cablaggio:

Non necessario

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

100 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

sì

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Corpo in termoplastico ad alta resistenza F.V. 30% stampato a iniezione nei colori bianco, nero o metal • Diffusore in policarbonato stampato a iniezione.