pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW127401 PLAF 270-T E27 NE - 127401

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW127401 PLAF 270-T E27 NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Con lampada inclusa - sì

  • Resistenza agli urti - IK10

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163081292

Codice prodotto

EOW127401

Cod. produttore

127401

Produttore

EOW

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Plastica

Con lampada inclusa:

sì

Resistenza agli urti:

IK10

Portalampada:

E27

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Diametro esterno:

270 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

91 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

sì

Vasta gamma di plafoniere e applique dalle linee semplici e razionali, ideali per ambienti residenziali e condominiali, quali ingressi, pergolati, pensiline, porticati, terrazzi sia per interni che per esterni. Molteplici possibilità di utilizzo con gli appositi accessori e pali. Corpo in termoplastico ad alta resistenza F.V. 30%. Diffusore in policarbonato. Stampati a iniezione. Lampade alogene / Fluorescenti compatte integrate: HE 75W/FBT 15W

Un prodotto ELCOM SRL

Scopri la serie ELCOM SRL