pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW119704 BALTI220 1X18W+1X1800LM12,5W30K BI - 119704

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163152473

Codice prodotto

EOW119704

Cod. produttore

119704

Produttore

EOW

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Resistenza agli urti:

IK09

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

166 mm

Larghezza:

56 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

225 mm

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Adatto per montaggio a parete:

sì

efficienza luminosa della lampada:

121.311...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3700...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Tipologia di prodotto : Applique. Tipologie di montaggio : A parete. Descrizione : Balti 220 è un applique da esterni bidirezionale, a dissipazione termica passiva, progettata per ospitare LED COB di ultima generazione. Versione con fascio 44/100°. Il fascio luminoso di Balti è stato studiato con un’apertura specifica che permette di illuminare ampiamente la parete, il soffitto e il pavimento senza abbagliare. Alto grado di protezione IP66. Durata della lampada (h) : 50.000. Descrizione della lampada : LED 1x2500lm 18W + 1x1200lm 12.5W 3000K. Efficienza L.O.R. (%) : 82,3. Potenza (W) : 12.5. Temperatura di colore (K) : 3000. Corpo : Pressofusione di alluminio. Finiture : Verniciato poliestere con uno speciale pretrattamento antiossidante. Dissipazionetermica : Passiva. Resistenza al filo incandescente (°C) : 850. Driver : Incluso. Montaggio driver : Integrato. Pressacavo : Ottone nichelato. Tensione (V) : 220/240. Frequenza (Hz) : 50/60 . Distribuzione della luce : Asimmetrica. Emissione : Bi-direzionale. Fascio luminoso : 44/100. Colore: bianco.