pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW119604 BALTI 220 LED 37W 30K 100? BI - 119604

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163151032

Codice prodotto

EOW119604

Cod. produttore

119604

Produttore

EOW

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Resistenza agli urti:

IK09

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

225 mm

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Larghezza:

166 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

56 mm

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Colore luce:

Bianco

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

efficienza luminosa della lampada:

107.61...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

5596...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Balti 220 Bidirezionale 2x3400lm - Balti 220 è un applique da esterni bidirezionale, a dissipazione termica passiva, progettata per ospitare LED COB di ultima generazione. Il fascio luminoso di Balti è stato studiato con un’apertura specifica che permette di illuminare ampiamente la parete, il soffitto e il pavimento senza abbagliare. IP66. LED COB 2x2798lm 2x26W 3000K CRI85 - 100°/100°. Colore: Bianco.