pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW119603 BALTI 220 LED 37W 30K 100? ME - 119603

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163151049

Codice prodotto

EOW119603

Cod. produttore

119603

Produttore

EOW

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Resistenza agli urti:

IK09

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

225 mm

Larghezza:

166 mm

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

56 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4200...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Balti 220 è un'applique per esterni, in versione monodirezionale e bidirezionale progettata per LED COB di ultima generazione fino a 4200 lumen, a dissipazione termica passiva. Il fascio luminoso di Balti permette di illuminare ampiamente la parete e, a seconda dell’applicazione, il soffitto o il pavimento senza abbagliare. Disponibili su richiesta due versioni bidirezionali, una con lama di luce e l'altra con fascio 44°. Il profilo estremamente aderente alla parete, la rende ideale per applicazioni inaree di passaggio, corridoi e atri. Pressacavo di ottone nichelato, alto grado di protezione IP66. Grazie alla sua versatilità ed eleganza, Balti trova soluzioni di impiego anche in interni. Balti è un modello di design depositato. Lampada LED 4200lm 37W3000K.