pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW118504 BALTI150 LED 12W 30K 110? BI - 118504

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163147851

Codice prodotto

EOW118504

Cod. produttore

118504

Produttore

EOW

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Resistenza agli urti:

IK09

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

158 mm

Larghezza:

163 mm

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

48 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1500...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Balti 150 è un applique da esterni monodirezionale, a dissipazione termica passiva, progettata per ospitare LED COB di ultima generazione. Il fascio luminoso di Balti è stato studiato con un’apertura specifica che permette di illuminare ampiamente la parete, il soffitto e il pavimento senza abbagliare. Alto grado di protezione IP66. Applicazione: Corridoi, Giardini, Ingressi, Loggiati, Aree di passaggio, Terrazze. Lampada: LED 1500lm 12W 3000K.