pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW118304 BALTI150 LED 26W 30K 110? BI - 118304

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163147868

Codice prodotto

EOW118304

Cod. produttore

118304

Produttore

EOW

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Resistenza agli urti:

IK09

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

163 mm

Larghezza:

48 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

158 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Adatto per montaggio a parete:

sì

efficienza luminosa della lampada:

130.76...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3400...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Tipologia di prodotto : Incassi per esterni,Applique. Tipologie di montaggio : A parete. Descrizione : Balti 150 è un applique da esterni monodirezionale, a dissipazione termica passiva, progettata per ospitare LED COB di ultima generazione. Il fascio luminoso di Balti è stato studiato con un’apertura specifica che permette di illuminare ampiamente la parete, il soffitto e il pavimento senza abbagliare. Alto grado di protezione IP66. Durata della lampada (h) : 50.000. Descrizione della lampada : LED 3400lm 26W 3000K. Flusso nominale a regime termico (lm) : 3400. Efficienza L.O.R. (%) : 69,8. Flusso effettivo (lm) : 2374. Potenza (W) : 26. Temperatura di colore (K) : 3000 Corpo : Pressofusione di alluminio. Finiture : Verniciato poliestere con uno speciale pretrattamento. antiossidante. Dissipazione termica : Passiva. Resistenza al filo incandescente (°C) : 850. Driver : Incluso. Montaggio driver : Integrato. Tensione (V) : 220/240. Frequenza (Hz) : 50/60. Orientamento : Fisso. Distribuzione della luce : Asimmetrica. Fascio luminoso : 110 . Colore: bianco.