pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW11461130 MAXILITO LED 51W 30K 25? NE - 11461130

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Altro

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163159229

Codice prodotto

EOW11461130

Cod. produttore

11461130

Produttore

EOW

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Altro

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

sì

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Riflettore:

Ultra brillante

Altezza/profondità:

284 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Adatto per potenza lampada:

51...51 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

210 mm

Lunghezza:

235 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

5775...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Maxilito 6400lm 3000K - Proiettore a LED COB per spazi esterni dove sia necessaria una luce d'effetto potente ed ecologica. Installabile a parete o a terra tramite l'apposita staffa in acciaio inox. Il frontale di chiusura in pressofusione di alluminio verniciato poliestere con pretrattamento antiossidante, può essere facilmente rimosso per sostituire l'ottica e generare fasci luminosi di ampiezza differente. LED 51W 5775lm 3000K CRI85 - 30°. Colore: Nero.