pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW09041 SIGNAL REPEATER 12/24V 120W/240W - 09041

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW09041 SIGNAL REPEATER 12/24V 120W/240W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Larghezza - 53 mm

  • Altezza - 25.5 mm

  • Profondità - 74.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052278973571

Codice prodotto

EOW09041

Cod. produttore

09041

Produttore

EOW

Tipologia:

Altro

Larghezza:

53 mm

Altezza:

25.5 mm

Profondità:

74.5 mm

CENTRALINA BLUETOOTH Slave 12-24 Vdc 4 x 2,5A. Dimensioni mm L x P x H: 53 x 74,5 x 25,5.