pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW0808-O00L10 KIT 0808 OPALE ALL. L=1000MM - 0808-O00L10

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW0808-O00L10 KIT 0808 OPALE ALL. L=1000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipologia - Tubo vuoto

  • Materiale - Alluminio

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058640809783

Codice prodotto

EOW0808-O00L10

Cod. produttore

0808-O00L10

Produttore

EOW

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipologia:

Tubo vuoto

Materiale:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

no

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Forma:

Rettangolare

Con uscita punto:

sì

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione lineare:

sì

Adatto per sospensione:

sì

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

1000 mm

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per luce d'emergenza:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Larghezza:

9.8 mm

Altezza/profondità:

12 mm

Adatto per montaggio a parete:

sì

Profilo in alluminio anodizzato. Colore alluminio. L=1000 mm