pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW06826 STRIP WHITE 160LED/M 16,5W/M 40K IP65 - 06826

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW06826 STRIP WHITE 160LED/M 16,5W/M 40K IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058130040856

Codice prodotto

EOW06826

Cod. produttore

06826

Produttore

EOW

Strip LED Business 2.0 White Line 16,5W/M 4000K 160 LED IP65