pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW06820 STRIP WHITE 160LED/M 16,5W/M 30K IP20 - 06820

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW06820 STRIP WHITE 160LED/M 16,5W/M 30K IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058130040795

Codice prodotto

EOW06820

Cod. produttore

06820

Produttore

EOW

Strip LED Business 2.0 White Line 16,5W/M 3000K 160 LED IP20