pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW06806 STRIP WHITE 160LED/M 10W/M 30K IP65 - 06806

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW06806 STRIP WHITE 160LED/M 10W/M 30K IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058130040658

Codice prodotto

EOW06806

Cod. produttore

06806

Produttore

EOW

Strip LED Business 2.0 White Line 10W/M 3000K 160 LED IP65