pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW06804 STRIP WHITE 160LED/M 10W/M 30K IP20 - 06804

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW06804 STRIP WHITE 160LED/M 10W/M 30K IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058130040634

Codice prodotto

EOW06804

Cod. produttore

06804

Produttore

EOW

Strip LED Business 2.0 White Line 10W/M 3000K 160 LED IP20