pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW06777 STRIP 210LED/M 9W/M 30K IP20 - 06777

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW06777 STRIP 210LED/M 9W/M 30K IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058130002571

Codice prodotto

EOW06777

Cod. produttore

06777

Produttore

EOW

STRIP LED 210 24V 9W/M 3000K 1288LM IP20 - Le strip LED Efficient Line sono caratterizzate da un'ottima efficienza luminosa ed energetica mantenendo al tempo stesso un?ottima qualita illuminotecnica. CRI 85. Ambiente installazione: interno. Tipo fissaggio: biadesivo 3M 300LSE. Luogo applicazione: residenziale, commerciale, hospitality, retail, uffici, istituzionale, sportivo, pubblico, industriale.