pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW06458 STRIP 154LED/M 13W/M 30K IP20 - 06458

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW06458 STRIP 154LED/M 13W/M 30K IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058640807222

Codice prodotto

EOW06458

Cod. produttore

06458

Produttore

EOW

Le linea di stripLED Professional rappresenta la scelta migliore in termini di prestazioni, efficienza e qualita della luce. Queste strip sono caratterizzate da un colore uniforme e da un'elevata resa cromatica, brillante e nitida in ogni contesto. CRI>93, R9>50.