pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW06168 NEONFLEX 0612 14,9W/M 30K 24V 5M IP65 - 06168

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW06168 NEONFLEX 0612 14,9W/M 30K 24V 5M IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058640806300

Codice prodotto

EOW06168

Cod. produttore

06168

Produttore

EOW

Sistemi LED FLEX in IP67 a 24 Vdc. Create per inventare nuove linee di luce. Possibilita di abbinare oltre alle clip esistenti profili in alluminio dedicati da 2 m. Disponibili in bobine da 5m e customizzabili fino a un massimo di 10m in unica tratta. I sistemi NEON FLEX Elcom sono dotati di accessori che ne garantiscono il grado di protezione.