pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW06119 NEONFLEX 0410 11W/M 30K 24V 5M IP65 - 06119

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW06119 NEONFLEX 0410 11W/M 30K 24V 5M IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058640806263

Codice prodotto

EOW06119

Cod. produttore

06119

Produttore

EOW

Le Neon Flex sono prodotti IP67 flessibile in silicone, offrono un'ampia gamma di opzioni di installazione e design, permettendo di giocare con curve e linee per una luminosita su misura. La flessibilita e la possibilita di personalizzazione le rendono soluzioni ideali per molti ambienti, sono disponibili in diversi orientamenti di piega, e anche nelle versioni angolari e tubolari.