pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW05901 STRIP 120LED/M 12W/M 40K 20M IP20 - 05901

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW05901 STRIP 120LED/M 12W/M 40K 20M IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1900 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 12 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058640801657

Codice prodotto

EOW05901

Cod. produttore

05901

Produttore

EOW

Flusso luminoso al metro:

1900 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

12 W

Tipologia:

Nastro

Colore luce:

Bianco

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Larghezza:

12 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza delle singole sezioni:

50 mm

Con set di collegamento:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Autoadesivo:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

4 mm

Con elemento terminale:

no

Con copertura protettiva:

no

Kit strip led flex 2000 . 12W. 1900 lm. 4000K. Ip20