pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW05885 NEONFLEX 1810 14,9W/M 58K 24V 5M IP65 - 05885

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW05885 NEONFLEX 1810 14,9W/M 58K 24V 5M IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058640804009

Codice prodotto

EOW05885

Cod. produttore

05885

Produttore

EOW

Le Neon Flex sono prodotti IP67 flessibile in silicone, offrono un'ampia gamma di opzioni di installazione e design, permettendo di giocare con curve e linee per una luminosita su misura. La flessibilita e la possibilita di personalizzazione le rendono soluzioni ideali per molti ambienti, sono disponibili in diversi orientamenti di piega, e anche nelle versioni angolari e tubolari.