pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW05861 STRIP 96LED/M 14,9W/M 27K IP65 - 05861

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW05861 STRIP 96LED/M 14,9W/M 27K IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058640800674

Codice prodotto

EOW05861

Cod. produttore

05861

Produttore

EOW

PROFESSIONAL luce indiretta StripLED con elevata resa illuminotecnica: indice di resa cromatica (CRI) maggiore di 93, Indice di fedelta del rosso (R9) maggiore di 50. Ampia disponibilita di temperatura colori per soddisfare ogni esigenza. Studiate per luce indiretta: strip realizzata con chip LED con rapporto lumen/Watt molto elevato, permette di ottenere un forte illuminamento anche con un consumo molto ridotto.