ELCOM SRL - EOW05836 STRIP 96LED/M 4,9W/M 30K IP65 - 05836

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1170 lm
Grado di protezione (IP) - IP65
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Massima tensione di lavoro - 24...24 V
Potenza della lampada per metro - 4.9 W
Confezione
1 PZ
EAN
8058640800124
Codice prodotto
EOW05836
Cod. produttore
05836
Produttore
EOW
Flusso luminoso al metro:
1170 lm
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Massima tensione di lavoro:
24...24 V
Potenza della lampada per metro:
4.9 W
Tipologia:
Nastro
Colore luce:
Bianco
Tipo di montaggio:
Montaggio esterno/incassato
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Numero di corpi luminosi per ogni metro:
96
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Con set di collegamento:
no
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Autoadesivo:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con elemento terminale:
no
Lunghezza totale:
5 m
Con copertura protettiva:
no


