pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW05832 STRIP 96LED/M 4,9W/M 40K IP20 - 05832

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW05832 STRIP 96LED/M 4,9W/M 40K IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1220 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 4.9 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058640800056

Codice prodotto

EOW05832

Cod. produttore

05832

Produttore

EOW

Flusso luminoso al metro:

1220 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

4.9 W

Tipologia:

Nastro

Colore luce:

Bianco

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

96

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con set di collegamento:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Autoadesivo:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con elemento terminale:

no

Lunghezza totale:

5 m

Con copertura protettiva:

no

Kit 96LED 4000K 4.9W 1220lm 24V IP20.