pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW05830 STRIP 96LED/M 4,9W/M 30K IP20 - 05830

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW05830 STRIP 96LED/M 4,9W/M 30K IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058640800049

Codice prodotto

EOW05830

Cod. produttore

05830

Produttore

EOW

Le linea di stripLED Professional rappresenta la scelta migliore in termini di prestazioni, efficienza e qualita della luce. Queste strip sono caratterizzate da un colore uniforme e da un'elevata resa cromatica, brillante e nitida in ogni contesto. CRI>93, R9>50.