pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW05375 STRIP 140LED/M 12,5W/M 27K IP65 - 05375

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1680 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 12.5 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058640801527

Codice prodotto

EOW05375

Cod. produttore

05375

Produttore

EOW

Flusso luminoso al metro:

1680 lm

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

12.5 W

Tipologia:

Nastro

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

12 mm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

140

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza delle singole sezioni:

50 mm

Autoadesivo:

sì

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

4 mm

Con elemento terminale:

sì

Lunghezza totale:

5 m

Kit strip led flex 1980 - Larghezza circuito di 10 mm in doppio strato su base KAPTON/RAME ideato per aumentare la dissipazione del calore, che ne consente l’utilizzo nei profili Standard trovabili all’interno del catalogo, aumentando notevolmente il flusso luminoso. Questa gamma di strip è stata realizzata per soddisfare il cliente piùesigente che cerca prestazione elevate. Adatta ad illuminazione di tipo diretto o indiretto, anche come sorgente primaria. L’elevato numero di led permette una ottima uniformità luminosa, attraverso l’utilizzo di coperture satinate. Dimmerabili attraverso la serie di controlli ed alimentatori offerti nei capitoli dedicati.Da installare su profili dissipanti adeguati alla potenza espressa, che garantiscano il corretto gradodi protezione IP. Il materiale è progettato e realizzato in Italia, completo di biadesivo 3M. Garanzia 2 anni. IP65. 140LED/m 12,5W/m 1680lm/m bianco caldo 2700K CRI >90 24Vdc.