pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW05342 STRIP 140LED/M 12,5W/M 40K IP20 - 05342

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1800 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 12.5 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058640801466

Codice prodotto

EOW05342

Cod. produttore

05342

Produttore

EOW

Flusso luminoso al metro:

1800 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

12.5 W

Tipologia:

Nastro

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

140

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con set di collegamento:

sì

Autoadesivo:

sì

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Con elemento terminale:

sì

Lunghezza totale:

5 m

Striscia LED FLEX 1980 - Alimentatore 220-240V - 50/60 Hz non compreso. 140 LED SMD 3014 - 12,5 W/m - 1800 lm/m - 24 VDC - Bianco neutro - 120° - CRI > 90 - Dimmerabilità. 5000x10mm.