pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW05250 STRIP 120LED/M 14,4W/M TW 27-60K IP20 - 05250

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1800 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore correlata - 2700...5500 K

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 14.4 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058640803057

Codice prodotto

EOW05250

Cod. produttore

05250

Produttore

EOW

Flusso luminoso al metro:

1800 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore correlata:

2700...5500 K

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

14.4 W

Tipologia:

Nastro

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

120

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza delle singole sezioni:

100 mm

Autoadesivo:

sì

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Lunghezza totale:

5 m

KIT STRIP DYNAMIC WHITE 5 m. larghezza circuito di 10 mm in doppio strato su base KAPTON/RAME ideato per aumentare la dissipazione del calore, che ne consente l’utilizzo nei profili Standard trovabili all’interno del catalogo,aumentando notevolmente il flusso luminoso. Questa gamma di strip è stata realizzata per soddisfare il cliente più esigente. Possibilità di variazione cromatica tramite le centraline dedicate con un range di:3000/4000/5000 °K. Adatta ad illuminazione di tipo diretto o indiretto, anche come sorgente primaria Da installare su profili dissipanti adeguati alla potenza espressa, che garantiscano il corretto grado di protezione IP. Il materiale costruito è completo di biadesivo 3M. Grado di protezione: IP20. Dimensioni: 10x5000mm. Descrizione: 60+60STRIP LED/m 14.4W/m 1800Lm/m dinamico 2700 °K + 5500°K 120° 24Vdc Ra:90. GARANZIA PLS 2 ANNI.