pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW05176 STRIP 204LED/M 17,5W/M 30K IP20 - 05176

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW05176 STRIP 204LED/M 17,5W/M 30K IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 2200 lm

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 17.5 W

  • Tipologia - Nastro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058640801718

Codice prodotto

EOW05176

Cod. produttore

05176

Produttore

EOW

Flusso luminoso al metro:

2200 lm

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

17.5 W

Tipologia:

Nastro

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

204

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza delle singole sezioni:

29.4 mm

Con set di collegamento:

no

Autoadesivo:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Altezza/profondità:

2.25 mm

Con elemento terminale:

no

Lunghezza totale:

5 m

KIT STRIP LED SMD 3.0x1.4 204LED/mt 17.5W/mt 2200Lumen/mt. Applicazioni: Illuminazione decorativa. Linee di luce. Retroilluminazione. Caratteristiche: Alimentazione 204LED/m 24VDC. Strip LED flessibile biadesiva 3M e supporto in kapton UL. Angolo di emissione 120°. Disponibili colorazioni CRI 85 da: bianco caldo 3000°K. Strip LED disponibili in bobine da 5mt. Strip con adesivo 3M. Dimensione: 204LED/m: L x10mm spessore 2.25mm. Compatibile con i profili in alluminio e PVC disponibili su questo catalogo. Tc +60°C. Ta -10 +25°C.