pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW05089 STRIP 180LED/M 11W/M 58K 4MM IP20 - 05089

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW05089 STRIP 180LED/M 11W/M 58K 4MM IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1640 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore correlata - 6000...6000 K

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 11 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058640801374

Codice prodotto

EOW05089

Cod. produttore

05089

Produttore

EOW

Flusso luminoso al metro:

1640 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

11 W

Tipologia:

Nastro

Colore luce:

Bianco

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Larghezza:

4 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

180

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con set di collegamento:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore magnetico

Autoadesivo:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con elemento terminale:

no

Lunghezza totale:

5 m

Con copertura protettiva:

no

Kit LED180. striscia. 11W. 6000k. 1640 lm. IP20