pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW05079 STRIP 196LED/M 24,5W/M 65K IP20 - 05079

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW05079 STRIP 196LED/M 24,5W/M 65K IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 3570 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore correlata - 6000...6000 K

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 24.5 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058640800780

Codice prodotto

EOW05079

Cod. produttore

05079

Produttore

EOW

Flusso luminoso al metro:

3570 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

24.5 W

Tipologia:

Nastro

Colore luce:

Bianco

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

196

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con set di collegamento:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Autoadesivo:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con elemento terminale:

no

Lunghezza totale:

5 m

Con copertura protettiva:

no

Kit 196LED 6000K 24.5W 3570lm IP20.