pagina iniziale
in esaurimento

ELCOM SRL - EOW05002 STRIP 120LED B.C. 9.6W 930LM 24V IP20 - 05002

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Striscia

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Numero di lampade per metro - 120

  • Potenza della lampada al metro - 9.6 W

  • Flusso luminoso al metro - 930 lm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058640802364

Codice prodotto

EOW05002

Cod. produttore

05002

Produttore

EOW

Modello:

Striscia

Lampada:

LED non sostituibile

Numero di lampade per metro:

120

Potenza della lampada al metro:

9.6 W

Flusso luminoso al metro:

930 lm

Tipo di tensione:

DC

Tensione della lampada:

24...24 V

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di protezione:

III

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

8 mm

Lunghezza:

5000 mm

Lunghezza dei singoli segmenti:

50 mm

Autoadesivo:

KIT STRIP 9.6W/m 120LED/m bianco caldo. Da installare su profili dissipanti adeguati alla potenza espressa, che garantiscano il corretto grado di protezione IP. L’elevato numero di led permette una ottima uniformità luminosa, attraverso l’utilizzo di coperture satinate. Dimmerabili attraverso la serie di controlli ed alimentatori offerti nei capitoli dedicati. Il materiale costruito è completa di biadesivo 3M. GARANZIA HNG 5 ANNI.