pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW03170 DRIVER 350MA 8W CLASSE II IP20 - 03170

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW03170 DRIVER 350MA 8W CLASSE II IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 6...8 W

  • Corrente d'uscita - 350...350 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per corrente costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052278974240

Codice prodotto

EOW03170

Cod. produttore

03170

Produttore

EOW

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

6...8 W

Corrente d'uscita:

350...350 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per corrente costante:

sì

Altezza:

21 mm

Larghezza:

31 mm

Lunghezza:

51.5 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Alimentazione LED 350mA SPOTLED50 3x1W - SPOTLED50 4x1W. Alimentatore a corrente costante, mantiene costante la corrente d’uscita indipendentemente dal numero di LED collegati. Tensione di uscita max 24VDC. Classe di isolamento II. Protezione termica. Protezione cortocircuito. Protezione autoripristinante contro le sovratemperature. Identificazione della polarità. Potenza: 6-8W.