pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW0025S-2CL12 P25 TUBO TRASP. 25? B.C. 16,8W L=1200MM - 0025S-2CL12

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW0025S-2CL12 P25 TUBO TRASP. 25? B.C. 16,8W L=1200MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 21 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipologia - Tubo attrezzato

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052278937283

Codice prodotto

EOW0025S-2CL12

Cod. produttore

0025S-2CL12

Produttore

EOW

Potenza totale:

21 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipologia:

Tubo attrezzato

Colore luce:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

sì

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Forma:

Tondo

Con uscita punto:

no

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione lineare:

sì

Adatto per sospensione:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

sì

Resistenza agli urti:

IK08

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Lunghezza:

1200 mm

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per luce d'emergenza:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2658...0 lm

Diametro:

25 mm

Adatto per montaggio a parete:

sì

Sistema composto da: copertura in policarbonato con trattamento UV stabilizzato, profilo interno in alluminio dissipante, tappi in alluminio cromato, staffe di fissaggio in acciaio AISI 304 spazzolato e valvola in gore-tex che permette un bilanciamento rapido della pressione gestendo in modo efciente la condensa. L=1200 mm. 21W. 2658 lm. 3000K. Policarbonato trasparente. 25°