pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW15535 PAN 1195X295 BIFAC. B.N. 40W ALI DALI - 15535

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3780 lm

  • Colore del corpo - Bianco

  • Lunghezza - 1195 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052278975223

Codice prodotto

EOW15535

Cod. produttore

15535

Produttore

EOW

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3780 lm

Colore del corpo:

Bianco

Lunghezza:

1195 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per configurazione in fila continua:

Grado di protezione (IP):

IP40

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

295 mm

Alimentazione:

Reattore elettronico

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

no

Altezza / Profondità:

11 mm

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

II

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Indice di resa cromatica:

80-89

LED PANEL BIEMISSIONE A SOSPENSIONE. Corpo: in alluminio. Diffusore: ottica diffusa. LED: Tecnologia LED. Watt: 45W. Cablaggio: alimentatore 220-240V. CRI: 85. Lumen nominali: 4000K-3780 lm. Misure: 1195 x 295. Alimentatore: PUSH/DALI.