pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW14371-L40 COP.OPALE 3546/4560/10360 L=4000MM - 14371-L40

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW14371-L40 COP.OPALE 3546/4560/10360 L=4000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Materiale - Plastica

  • Uscita della luce - Diretto

  • Lunghezza - 4000 mm

  • Trama perforata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052278924108

Codice prodotto

EOW14371-L40

Cod. produttore

14371-L40

Produttore

EOW

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Materiale:

Plastica

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

4000 mm

Trama perforata:

no

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Diffusore in policarbonato opalino (PROLINE 3546i). L: 4000mm.