ELCART DISTRIBUTION - ERT984881000 CONT. GR. F. SCIOLTO - 984881000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
100 PZ
EAN
8029564178569
Codice prodotto
ERT984881000
Cod. produttore
984881000
Produttore
ERT
CONTATTI FEMMINA DA AGGRAFFARE AMP SERIE MATE-N-LOK. MATER.:ottone prestagnato. PORTATA MAX:25 A. SEZIONE CAVO: A-0,2 ÷ 0,9 mm²(AWG 24÷18). B-0,5 ÷ 2,0 mm²(AWG 20÷14). DIAMETRO ISOLANTE: A- 2,5 mm / B- 3,3 mm. CONN.:98/48400 - 98/48500. PINZA CRIMP.:98/49800 per cavo tipo A, 98/49810 per cavo tipo B. ESTRATTORE:98/49830. P/n Fornit.: 350550-1.