ELCART DISTRIBUTION - ERT984626000 CON.P.CPC1 CONT.F 14V - 984626000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Esecuzione della scatola - Diritto
Corrente nominale In - 13 A
Categoria di sovratensione - III
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
5 PZ
EAN
8029564491354
Codice prodotto
ERT984626000
Cod. produttore
984626000
Produttore
ERT
Esecuzione del contatto:
Presa
Esecuzione della scatola:
Diritto
Corrente nominale In:
13 A
Categoria di sovratensione:
III
Materiale del corpo:
Plastica
Connettori pannello versione reverse CPC serei 1 AMP. Per contatti tipo III+femmina. Connettori plastici di forma circolare che possono alloggiare contatti ad inserzione rapida a scatto; in questo modo il contatto viene aggraffato sui conduttori prima diinserirli nei blocchetti. Corpo in noryl, portata max 13A.