pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT981310600 CONT.F.D.X MODU2 - 981310600

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT981310600 CONT.F.D.X MODU2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 250 PZ

EAN

8029564168249

Codice prodotto

ERT981310600

Cod. produttore

981310600

Produttore

ERT

CONTATTI FEMMINA AD AGGRAFFARE A FILO SNAP-IN AMP SERIE MODU II. MATER.:bronzo fosforoso. RANGO FILO:AWG 22 ÷ 26. SEZ. FILO:0,32 ÷ 0,13 mm². DIAM. ISOL.: 0,9 ÷ 1,55 mm. CORR. NOM.:3 A. PER CONN.:5/5700 - 5/5730. PINZA A CRIMP.:98/80513. FINITURA CONTATTO:A - 0,8 µm pre-stagnato. B - 0,4 µm oro nella zona di contatto;flash oro su 1,27 µm nickel sull'intero contattoC - 0,4 µm oro nella zona di contatto su 1,27 µm nickel sull'intero contatto. ESTRATTORE:98/12928. P/n Fornit.: 181270-3.