ELCART DISTRIBUTION - ERT981286500 001821981 CONTATTO MODU I SCIOLTO - 981286500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
250 PZ
EAN
8029564169215
Codice prodotto
ERT981286500
Cod. produttore
981286500
Produttore
ERT
CONTATTI FEMMINA AD AGGRAFFARE AMP SERIE MODU I. MATER.:bronzo fosforoso. RANGO FILO:AWG 22÷18. SEZ. FILO:0,32÷0,8 mm². DIAM. ISOL.:1,8÷2,3 mm. CORR. NOM.:5 A. PER CONNET.:98/12830. PINZA A CRIMP.:98/46403. FINITURA CONTATTO: A- Pre-stagnato 0,8 µm B - 0,4 µm di oro su zonadi contatto, nickel sul resto ESTRATTORE:98/12160.