ELCART DISTRIBUTION - ERT864500500 APPLIQUE LED SOLARE E-CLISSE 3000 - 864500500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8029564627821
Codice prodotto
ERT864500500
Cod. produttore
864500500
Produttore
ERT
Dettagli Applique a LED con ricarica solare realizzata con pannello fotovoltaico monocristallino integrato nella testa per avere la miglior efficienza di ricarica anche in giornate di poco sole e sensore di movimento PIR intergato. Batteria Li-ion 186503,7V/2000mAh di ultima generazione ad alta capacità e LED ad alta efficienza garantiscono alte performance luminose e affidabilità nel tempo. Una volta acceso il prodotto tramite il pulsante ON/OFF si dovrà scegliere una delle 4 seguenti modalità di funzionamento: MODALITA' M1: al crepuscolo sempre accesa al 25% della resa (in funzione della carica della batteria) fino alla completa scarica della batteria; MODALITA' M2: al crepuscolo sempre accesa al 10% della resa (in funzione della carica della batteria), al rilevamento di passaggio 100% della resa (in funzione della carica della batteria), per 30s e ritorno al 10%; MODALITA' M3: al crepuscolo sempre spenta, al rilevamento di passaggio 100% della resa (in funzione della carica della batteria), per 30s poi di nuovo spenta; MODALITA' M4: al crepuscolo sempre accesa al 100% della resa (in funzione della carica della batteria) fino alla completa scarica della batteria.


