ELCART DISTRIBUTION - ERT428848500 KIT POWERLINE NANO GIGABIT PH3 TENDA - 428848500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8029564543435
Codice prodotto
ERT428848500
Cod. produttore
428848500
Produttore
ERT
PH3 KIT Kit Powerline Gigabit 1000Mbps consente di estendere la connessione del modem ADSL (e della tua rete locale) in modo semplice, tramite la corrente elettrica di casa Inoltre le dimensioni estremamente contenute, permettono di adattarsi con estrema facilità ad ogni esigenza. Tecnologia Green Ethernet per un maggiore risparmio energetico Auto negoziazione MDI / MDIX Porta Ethernet Gigabit 10/100/1000Mbps Compatibile con i dispositivi Audio/Video Standard: IEEE 802.3 - IEEE 802.3u - IEEE 802.3ab Indicatore LED di segnale e potenza Tasto di reset Estensione massima di rete: 300m Crittografia AES 128bit Alimentazione: 100-240V AC 50/60Hz Temperatura: - 40° + 70°C Umidità: 90% senza condensa Kit Composto da: - 2 x adattatore Powerline 1000Mbps - Manuale d'uso - CD per installazione - Cavo Ethernet


