SIEMENS - Cavo IE TP; 2 x RJ45; 2x2;0,5 m; Cat5; UL;PVC; mediamente robusto 6XV18502GE50 - 6XV18502GE50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
numero di fili - 4
numero di elementi del trefolo - 2
diametro del conduttore - 0.48 mm
min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida - 42 mm
min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di - 42 mm
Confezione
1 PZ
numero di fili:
4
numero di elementi del trefolo:
2
diametro del conduttore:
0.48 mm
min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
42 mm
min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di:
42 mm
min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
42 mm
temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
70 °C
temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40÷70 °C



