ELCART DISTRIBUTION - ERT406645100 CAVO USB2.0 SPINA A-SPINA A 2.0MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2 m
Tipo di connettore del collegamento 1 - USB-A
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 2 - USB-A
Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)
Confezione
1 PZ
EAN
8029564398677
Codice prodotto
ERT406645100
Cod. produttore
406645100
Produttore
ERT
Lunghezza:
2 m
Tipo di connettore del collegamento 1:
USB-A
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 2:
USB-A
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
Cavo USB nero 2.0 con spina tipo A e spina tipo A


