pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT406635000 CAVO USB 2.0 SPINA A-PRESA A 2MT - 406635000

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT406635000 CAVO USB 2.0 SPINA A-PRESA A 2MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore collegamento 1 - USB-A

  • Esecuzione collegamento 1 - Connettore

  • Tipo di connettore collegamento 2 - USB-A

  • Esecuzione collegamento 2 - Presa

  • Lunghezza - 2 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564397458

Codice prodotto

ERT406635000

Cod. produttore

406635000

Produttore

ERT

Tipo di connettore collegamento 1:

USB-A

Esecuzione collegamento 1:

Connettore

Tipo di connettore collegamento 2:

USB-A

Esecuzione collegamento 2:

Presa

Lunghezza:

2 m

CAVO USB 2.0 SPINA TIPO A-PRESA TIPO A