pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT405093000 PATCH CAT.6A GRIG6O 10 MT LSZH - 405093000

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT405093000 PATCH CAT.6A GRIG6O 10 MT LSZH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A

  • Tipo di cavo - S/FTP

  • Lunghezza - 10 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(4)

  • Colore del rivestimento - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564521655

Codice prodotto

ERT405093000

Cod. produttore

405093000

Produttore

ERT

Categoria:

6A

Tipo di cavo:

S/FTP

Lunghezza:

10 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(4)

Colore del rivestimento:

Bianco

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(4)

Protezione della leva di arresto:

sì

Costruzione del cavo:

4×2

Sezione AWG:

26

CAVETTI DI COLLEGAMENTO S/FTP PRESSOFUSI HALOGEN FREE LSZH CAT. 6A. Questi cavi sono “Low smoke zero halogen”; significa che sono dei cavi di bassa tensione che non contengono alogeni e che, in caso d'incendio, garantiscono una produzione assai limitata di fumi opachi e gas tossici e corrosivi. Il loro uso è suggerito e previsto (da precise norme e da decreto del Ministero dell'Interno) in special modo in luoghi pubblici ad alta densità umana (come alberghi, discoteche, scuole, ospedali, metropolitane, palazzetti dello sport ecc.), per preservare beni di interesse storico-artistico o apparecchi costosi o sensibili a fumi e gas corrosivi. CAVO:assemblato S/FTP. (foiled twisted pair) fili trefoli 26AWG a 500MHz. COLLEG.:EIA/TIAT568B. COLORE GUAINA:bianco. Lungh.: 10,0M.