pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT370452600 CAMERA PER VIDEOCITOFONO WIRELESS - 370452600

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT370452600 CAMERA PER VIDEOCITOFONO WIRELESS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564528258

Codice prodotto

ERT370452600

Cod. produttore

370452600

Produttore

ERT

CAMERA PER VIDEOCITOFONO WIRELESS. Videocitofono aggiuntivo wireless con 6LED. Frequenza di ricezione: 2.4GHz. Velocità di trasmissione: 2Mbps. Tipologia di demodulazione: GFSK. Potenza di trasmissione: 19dBm (TYP). Distanza di trasmissione: 260mt in spazio aperto. tipo di Sensore immagine: Color CMOS. Compressione Video: H.264. Pixel Camera: 640x480. Bilanciamento del bianco: Auto. Angolo di viasualizzazione (Diagonale): 120°. Alimentazione ricevitore: Batteria al litio 1100mA 3,7V. Doppia alimentazione: 12V / 2batterie LR14 1,5V. Consumo di corrente: . 500mA Max (Pile). 200mA Max (12Vdc). Temperatura di Funzionamento: -20°C + 55 °C. Umidità di funzionamento: 90%. Dimensioni: 86x160x55mm. Numero di ricevitori interni supportati: 2.